Eaton Electric - BUSSMANN 425A 500V 3 GL/GG SI - 425NHG3B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH3
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 425 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590480635
Elnummer
1664085
Leverandørens varenummer
425NHG3B
Typebeskrivelse
425NHG3B
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH3
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
425 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
30 W


