Eaton Electric - BUSSMANN 4A 500V GG 000 4NHG0 - 4NHG000B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 4 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590482370
Elnummer
1664001
Leverandørens varenummer
4NHG000B
Typebeskrivelse
4NHG000B
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH000
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
4 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
1,8 W


