Eaton Electric - BUSSMANN 6A 500V GG 0 - 6NHG0B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH0
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 6 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590486422
Elnummer
1664020
Leverandørens varenummer
6NHG0B
Typebeskrivelse
6NHG0B
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH0
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
6 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei


