Eaton Electric - BUSSMANN 6Amp 500V ac 01 GG - 6NHG01B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 6 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Type sikringstatusindikator - Kombinert feilindikator
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590486385
Elnummer
1664034
Leverandørens varenummer
6NHG01B
Typebeskrivelse
6NHG01B
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
6 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
2 W


