Eaton Electric - BUSSMANN 800A 440V NH3 GG - 800NHG3B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH3
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 800 A
Antall IPX/SPX-utganger - 440 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590490313
Elnummer
1664089
Leverandørens varenummer
800NHG3B
Typebeskrivelse
800NHG3B
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH3
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
800 A
Antall IPX/SPX-utganger:
440 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
59 W


