Eaton Electric - BUSSMANN 800A 690V NH4 GG - 800NHG4B-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH4
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 800 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590323819
Elnummer
1664133
Leverandørens varenummer
800NHG4B-690
Typebeskrivelse
800NHG4B-690
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH4
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
800 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
61 W
Front og toppmelder gir god visualitet ved sikringsbrudd. Driftsklasse gG/gL. Standarder/godkjenninger etter IEC 60269-1 og 2, VDE 0636, DIN 43620 del 1 og 3. Bryteevne 120kA AC.


