Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - C22-PVT45P-K02 Nødstopp 2NC trykk/vri 45mm - 121611

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - C22-PVT45P-K02 Nødstopp 2NC trykk/vri 45mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forriglingsmetode - Vriopplåsning

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K

  • Monteringsmetode - Innbygning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081194292

Elnummer

4315101

Leverandørens varenummer

121611

Typebeskrivelse

4315101

Forriglingsmetode:

Vriopplåsning

Antall NC-kontakter:

2

Antall NO-kontakter:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Monteringsmetode:

Innbygning

Hulldiameter:

22 mm

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Andre

Kappens diameter:

45 mm

Med belysning:

nei

Nødstopp, Produktområdet: RMQ Compact, Komplett enhet, Design: Palmeformet, Diameter: 45 mm, Belyst: ikke belyst, Vri for reset funksjon, Tilkoblingstype: skruklemmer, Beskrivelse: Tuklesikker i henhold til ISO 13850/EN 418, Farve soppknapp hode: rød, Farve Base: gul, rød soppknapp hode (RAL 3000), Beskyttelsesgrad: IP66, IP67, IP69K, Tilkobling tilSmartWire-DT: nei, Kontakter N/C = Normalt lukket: 2 NC, Kontakter notater: = sikkerhetsfunksjon, ved positiv åpning i henhold til IEC/EN 60947-5-1, Betjening i henhold til DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4.65,, Minimums kraft for positive åpning: N 30, Funksjon Vri for reset funksjon, Standarder IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660