Eaton Electric - C22-PVT60P-K02 Nødstopp 2NC trykk/vri 60mm - 121613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Vriopplåsning
Antall NC-kontakter - 2
Antall NO-kontakter - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081194315
Elnummer
4315103
Leverandørens varenummer
121613
Typebeskrivelse
4315103
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Monteringsmetode:
Innbygning
Hulldiameter:
22 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
60 mm
Med belysning:
nei


