Eaton Electric - CBMD-02/02 Universal Motion Sensor – Sort - 300919
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Andre
Deteksjonsvinkel horisontal - 90...90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238132535
Elnummer
4560784
Leverandørens varenummer
300919
Typebeskrivelse
4560784
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Andre
Deteksjonsvinkel horisontal:
90...90 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Antall bodyer:
nei
DALI-2 sertifisert:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Maks rekkevidde til siden:
4 m
Maks rekkevidde i front:
8 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
5 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
90...90 °
Antall kanaler:
2
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
3 s
Maks. innkoblingstid:
120 min
Min. dybde på apparatboks:
20 mm
Enkel og fleksibel installasjon med et og samme produkt:
- Innfelt i tak eller utenpåliggende i tak med tilhørende kappe - overmalbart deksel, ved f.eks andre himlingsfarger.
- Innfelt i vegg eller utenpåliggende i hjørne med 55x55 hjørnekappe
Batteridreven med 5-års batterilevetid, med mulighet for direkte 230V tilkobling.
Enkel justering av funksjonalitet, som tid og følsomhet for sensor,
Integrert multifunksjonell LED-indikator.


