Eaton Electric - CDWA-01/3d Vinduskontakt Brun - 300297
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238110434
Elnummer
4560788
Leverandørens varenummer
300297
Typebeskrivelse
4560788
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Brun
RAL-nummer (lignende):
7013
Analog inngang:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Enkel og fleksibel installasjon med dobbelsidig tape eller skruer. Bygd for å vare med lang batterilevetid> 5 år med CR2 batterier.
Mulighet til å velge for NO/NC for sensoratferd for å matche applikasjonen, f.eks. PÅ signal når sensoren er åpen eller når den er lukket. Flerfarget lysdiode for batteri og RF-tilkobling helse status indikasjon. Kan konfigueres i direkte bruk mot xComfort aktuatorer på mindre installasjoner som f.eks styring av lys, solskjerming, oppvarming, eller utvidet funksjonalitet som overvåkning, varsling og logikk via controller løsning - eksempelvis med Smart Home Controller.
Spar energi, øk komforten og sikkerheten med xComfort Vinduskontakt.