Utgått

Eaton Electric - CEMU-01/03 Energimåleinngang med måletra - 136476

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CEMU-01/03 Energimåleinngang med måletra

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Andre

  • Tilkoblingstype - Direkte

  • Reaktiv effekt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081332588

Elnummer

4560710

Leverandørens varenummer

136476

Typebeskrivelse

4560710

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Andre

Tilkoblingstype:

Direkte

Reaktiv effekt:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

Ja

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Godkjent i henhold til PTB:

nei

S0 impulsgrensesnitt:

Uten

Tariffomkobler:

nei

Nøyaktighetsklasse:

0

Min. dybde på apparatboks:

26 mm

Energimåleinngangen med separat sensor brukes til å registrere elektriske forbruksverdier som strøm, spenning, effekt og/eller elektrisk energi for deretter å sende informasjonen til Room Manager utstyrt med “energiprogram”, som da vil analysere verdiene og vise resultatet. Denne enheten brukes til å måle laster mellom 15W - 23kW. Inngangen er nettforsynt og kan installeres i en veggboks, eller annen egnet kapsling.