Eaton Electric - CF Bell Motorisert klokke Rød 20-28Vd - 521601FULL-1601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081801398
Elnummer
6201209
Leverandørens varenummer
521601FULL-1601
Typebeskrivelse
6201209
Klokker er fortsatt et populært valg i mange applikasjoner. Alle CF klokker har en intergrert roterende sentrifugebevegelse kombinert med høyt lydnivå med lavt strømforbruk Driftsspenning: 20 - 28Vdc
Strømforbruk: 25mA
Lydnivå: 95dB
Polaritetsovervåking
Temperatur: - 10ºC til + 55ºC
Beskyttelse: IP21
Materiale: Klokke stål Sokkel polykarbonat
Vekt: 0.85Kg
Mål: 152 x 63mm
Farge: Klokke rød Sokkel sort
Strømforbruk: 25mA
Lydnivå: 95dB
Polaritetsovervåking
Temperatur: - 10ºC til + 55ºC
Beskyttelse: IP21
Materiale: Klokke stål Sokkel polykarbonat
Vekt: 0.85Kg
Mål: 152 x 63mm
Farge: Klokke rød Sokkel sort


