Eaton Electric - CGLine+ Web-Controller inkl kapsling. - 40071361184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 300 mm
Bredde - 230 mm
Høyde - 111 mm
Passer for 19 tommers rackmontasje - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CGLine+
EAN/GTIN
4012539344049
Elnummer
6617091
Leverandørens varenummer
40071361184
Typebeskrivelse
6617091
Lengde:
300 mm
Bredde:
230 mm
Høyde:
111 mm
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
CGLine+ Web-Controller inkl. kapsling. For overvåking av max 800 selvtest armaturer.


