Eaton Electric - CGLINE+ WIFI ANSCHLUSSBOX CGLine+ Controller WiFi m/kap - 40071361275

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 361 mm
Bredde - 254 mm
Høyde - 165 mm
Passer for 19 tommers rackmontasje - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012539345251
Elnummer
6617097
Leverandørens varenummer
40071361275
Typebeskrivelse
6617097
Lengde:
361 mm
Bredde:
254 mm
Høyde:
165 mm
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei


