Eaton Electric - CI-B KAPSLING - 24315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 87 mm
Med gjennomsiktig deksel - Ja
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080243151
Elnummer
4132002
Leverandørens varenummer
24315
Typebeskrivelse
4132002
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
87 mm
Med gjennomsiktig deksel:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Høyde:
149 mm
Dybde:
128 mm
Kapsling


