Eaton Electric - CI-K2-PKZ0 KAPSLING IP40 MED UTSPARING - 219653
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 100 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082196530
Elnummer
4355085
Leverandørens varenummer
219653
Typebeskrivelse
CI-K2-PKZ0
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
100 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
160 mm
Dybde:
104 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Liten kapsling til PKZ0, med hull 45mm, beskyttelsesgrad IP40, glass fiber forsterket polykarbonat, kapslingsfarge RAL 9005, sort RAL 7035, lyse grå, utslagbar kabelinføring i top, bunn og bakplate


