Eaton Electric - CI-K5-T5-2 FOR T5- MED INNTIL 2 DEKK - 207441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 200 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082074418
Elnummer
1456993
Leverandørens varenummer
207441
Typebeskrivelse
CI-K5-T5-2
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
200 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
280 mm
Dybde:
125 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


