Eaton Electric - CI-PKZ0-M KAPSLING IP41 MED UTSPARING - 267083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 97 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082670832
Elnummer
4355091
Leverandørens varenummer
267083
Typebeskrivelse
CI-PKZ0-M
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
97 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
160 mm
Dybde:
80 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Isolert kapsling for PKZM0, med hull dimensjonert for å passe front av bryter, beskyttelsesgrad IP40 integrerte klemmer for PE(N) tilkobling. Top og bunn 2 M25 utslagbar kabelinnføring.


