Eaton Electric - CI-PKZ01 KAPSLING IP40 - 281403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 97 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PKZ01
EAN/GTIN
4015082814038
Elnummer
4365000
Leverandørens varenummer
281403
Typebeskrivelse
CI-PKZ01
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
97 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
160 mm
Dybde:
80 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


