Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - CI23-150-NA Kapsling HxBxD=296x234x175mm - 2237

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CI23-150-NA Kapsling HxBxD=296x234x175mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Valgfri

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Gjennomsiktig deksel/dør - Ja

  • Høyde - 250 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080022374

Elnummer

2502045

Leverandørens varenummer

2237

Typebeskrivelse

CI23-150-NA

Monteringsmetode:

Påvegg

Type avdekning:

Valgfri

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

Ja

Høyde:

250 mm

Bredde:

187,5 mm

Dybde:

175 mm

RAL-nummer:

7032

Bredde i antall modulmellomrom:

9

Kapslingsmateriale:

Plast

Med monteringsplate:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Type dør:

Uten

Med lås:

nei

Nominell strøm (In):

1600 A

Innbyggingsdybde:

150 mm

Innvendig dybde:

150 mm

Platetykkelse I skap:

6 mm

Platetykkelse I dør/deksel:

6 mm

Farge:

Grå

Antall moduler:

1

Antall rader:

0

Antall åpninger for flensplater:

0

Utvidelsesmulighet:

Ja

Antall kabellinnganger:

0

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Slagfasthet:

IK10

Funksjonssikkerhet:

Andre

Deksel med overtrykksutløser:

Ja

Isolert kapsling, topp + bunn åpen, HxBxD=296x234x175mm, NA typen