Eaton Electric - CI44X-200/T-NA - 2221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Lukket
Bredde i antall modulmellomrom - 15
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080022213
Elnummer
2502036
Leverandørens varenummer
2221
Typebeskrivelse
2502036
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Bredde i antall modulmellomrom:
15
Kapslingsmateriale:
Plast
Type dør:
Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Med lås:
nei
Nominell strøm (In):
1600 A
Høyde:
375 mm
Bredde:
375 mm
Dybde:
225 mm
Innbyggingsdybde:
200 mm
Innvendig dybde:
200 mm
Platetykkelse I skap:
9 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
6 mm
RAL-nummer:
7032
Antall moduler:
1
Antall rader:
0
Antall åpninger for flensplater:
0
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall kabellinnganger:
0
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med monteringsplate:
nei
For utendørsbruk:
Ja
Egnet for lynvern:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Isoleringsklasse:
II
Slagfasthet:
IK10
Funksjonssikkerhet:
Andre