Eaton Electric - CIZE-02/01 Pulstellerinngang 2-kanaler - 118799
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Basismodul
Antall innganger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xComfort
EAN/GTIN
4015081169498
Elnummer
4560643
Leverandørens varenummer
118799
Typebeskrivelse
Moeller RF system - Xcomfort
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Basismodul
Antall innganger:
2
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Med LED-visning:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Inngangsstørrelse spenning:
nei
Inngangsstørrelse strøm:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


