Eaton Electric - CJAU-01/03 Persienneaktuator touch-funks - 109231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Monteringsmetode - Innfelt
Antall innganger - 0
Maks omkoblingseffekt - 1380 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081088478
Elnummer
4560670
Leverandørens varenummer
109231
Typebeskrivelse
xComfort Aktuatorer
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
1380 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Ohmsk bryterstrøm:
6 A
Maks. antall sjalusiutganger:
1
Med bryterfunksjon:
nei
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
26 mm


