Eaton Electric - CL5 TV OVERSPENNINGSVERN - ELRACK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 483 mm
Høyde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3553340620027
Elnummer
6601918
Leverandørens varenummer
ELRACK
Typebeskrivelse
ELRACK
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
483 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
85 mm
Monteringsdetaljer for 19'' rackmontering, Ellipse


