Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - CMMZ-00/12 Nettadapter pluggbart 24VDC - 110772

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CMMZ-00/12 Nettadapter pluggbart 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall linjer som kan mates - 1

  • Maks utgangsstrøm - 0,25 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081103201

Elnummer

4560627

Leverandørens varenummer

110772

Typebeskrivelse

Moeller RF system - Xcomfort

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Antall linjer som kan mates:

1

Maks utgangsstrøm:

0,25 mA

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Med LED-visning:

nei

Bufret busspenning:

nei

Antall integrerte reaktorer:

0

Sekundærspenning:

24 V

Pluggbar nettadapter for 2-kanals analoginngang og pulstellerinngang 2-kanaler S0