Eaton Electric - CNP-5/150-CS - 112896
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 30 mm
Dybde - 173 mm
Farge - Grå
Egnet for utendørs bruk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081124343
Elnummer
2466152
Leverandørens varenummer
112896
Typebeskrivelse
2466152
Bredde:
500 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
173 mm
Farge:
Grå
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Tilbehør til apparatskap med montasjeplate, IP66. RAL7035. EN62260