Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Contactor, 3 pol, 380 V 400 V 5.5 kW, 1 N/O, 220 V 50/60 Hz, AC drift, Push in klemmer - 199651

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Contactor, 3 pol, 380 V 400 V 5.5 kW, 1 N/O, 220 V 50/60 Hz, AC drift, Push in klemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...220 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081983520

Elnummer

4116738

Leverandørens varenummer

199651

Typebeskrivelse

DILM12-10(220V50/60HZ)-PI

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...220 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

22 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

12 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

5,5 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...220 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

7 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

3 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

0 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

45 mm

Høyde:

68 mm

Dybde:

75 mm

Kontaktor, Applikasjon: Kontaktors til motorer, Kontaktorer til 95 A, 3 pol, Utilization category: AC-1: kke-induktiv eller svakt induktiv last, motstandsovner, AC-3:Normale AC-induksjonsmotorer: Starte, slå av mens det er i gang, AC-4: Normale AC induksjonsmotorer: start, motstrømsbremsing, reversering, rykkvis kjøring, Tilkoblingsteknikk: Push in klemmer, Notes: Kan også brukes for motorer med effisiens klasse IE3.,Antall of poler: 3 pol, nominell strøm AC-3 380 V 400 V: Ie= 12 A, nominell strøm AC-1 Conventional free air thermal current, 3 pol, 50 - 60 Hz Open at 40 °C: Ith =Ie= 22 A, enclosed: Ith= 18 A , nominell strøm AC-1 Conventional free air thermal current, 1 pole open: Ith= 50 A, enclosed: Ith= 45 A, Max. rating for three-phase motors, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 5.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, Max. rating for three-phase motors, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 2 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 4.4 kW, Kan bli kombinert med hjelpekontakt : DILM12-XHI…-PI, DILM32-XHI…-PI, DILA-XHI(V)…-PI, Contacts N/O = Normally open: 1 N/O, Instructions: Koblingselementer etter EN 50 012., Voltage AC/DC: AC drift