Eaton Electric - CPAD-00/194 Trykknapp 55x55mm dobbel komplett - 173412

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CPAD-00/194 Trykknapp 55x55mm dobbel komplett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall kanaler - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

xComfort

EAN/GTIN

4015081698134

Elnummer

4560714

Leverandørens varenummer

173412

Typebeskrivelse

4560714

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Påvegg

Modell / utførelse:

Andre

Antall kanaler:

2

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Trykknapp 55x55mm dobbel med ramme og vippe i glanset hvit utførelse