Eaton Electric - CPAD-00/221 Wireless Dim & Ap - 300310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Monteringsmetode:
InnfeltManuell styring/håndaktivering:
neiGrunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - Innfelt
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xComfort
EAN/GTIN
9010238112315
Elnummer
4560768
Leverandørens varenummer
300310
Typebeskrivelse
4560768
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
Ja
Utgangseffekt fra/til:
0...100 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal og LED retrofit
Maks styrestrøm:
0 mA
Maks. bytte strøm LED:
300 W
Spenningsområde:
196...253 V
Parallelldrift mulig:
nei
Frekvensområde:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
4stk enkle trådløse 55x55 trykknapper som ikke trenger kabling eller veggboks, 3 av trykknappene fungerer som lokal styring av hver dimmeaktuator og den sistnevnte av de trådløse trykknappene fungerer som en hovedbryter mot alle 3 dimmeaktuatorene - aktuatorer og trådløse trykknapper kommer ferdig programmert mot hverandre.
Startpakken inneholder også 1stk xComfort Bridge, den nye og smarte kontrolleren for lysstyring med DIY-app.
xComfort Bridge legger xComfort installasjonen på fingertuppene via App, enten du er en ny xComfort-installatør eller en erfaren xComfort-installatør.
Ingen ytterligere konfigurasjonsprogramvare eller programmeringskunnskaper kreves, og bidrar dermed til smarte hjem med en lav terskel. Alt du trenger å gjøre er å installere den preprogrammerte GoWireless pakken, suppler gjerne med flere dimmeaktuatorer og bryteaktuatorer og fullfør konfigurasjonen enkelt via App.
Prosessen er rask, enkel og fleksibel. Du kan bruke appen til å konfigurere og kontrollere lysene trådløst på enhetnivå, sone nivå, via scener eller ved hjelp av astrofunksjonen - scener, rom og enheter endres og justeres enkelt direkte i Appen. Den nye DIY programmeringen lar deg legge til nye smarte LED-dimmere, brytere og pluggbare aktuatorer - du kan enkelt skanne dem inn med strekkode via din smartphone/tablet eller oppdage nye enheter via appen og modeknapp på aktuator. xComfort Bridge er den raske løsningen for å administrere ditt smarte hjem på en måte som er enkel, skalerbar og fremtidsikker med xComfort.


