Eaton Electric - CPAD-00/222 Wireless Dim & App Plug-in - 300311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Monteringsmetode:
StikkontaktGrunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - Stikkontakt
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9010238112322
Elnummer
4560769
Leverandørens varenummer
300311
Typebeskrivelse
4560769
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
Stikkontakt
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
Ja
Utgangseffekt fra/til:
0...250 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal og LED retrofit
Maks styrestrøm:
0 mA
Maks. bytte strøm LED:
300 W
Spenningsområde:
196...253 V
Parallelldrift mulig:
nei
Frekvensområde:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Startpakken inneholder også 1stk xComfort Bridge, den nye og smarte kontrolleren for lysstyring med DIY-app.
xComfort Bridge legger xComfort installasjonen på fingertuppene via App, enten du er en ny xComfort-installatør eller en erfaren xComfort-installatør.
Ingen ytterligere konfigurasjonsprogramvare eller programmeringskunnskaper kreves, og bidrar dermed til smarte hjem med en lav terskel. Alt du trenger å gjøre er å montere de pluggbare dimmeaktuatorene, suppler gjerne med flere dimmeaktuatorer og bryteaktuatorer og fullfør konfigurasjonen enkelt via App.
Prosessen er rask, enkel og fleksibel. Du kan bruke appen til å konfigurere og kontrollere lysene trådløst på enhetnivå, sone nivå, via scener eller ved hjelp av astrofunksjonen - scener, rom og enheter endres og justeres enkelt direkte i Appen. Den nye DIY programmeringen lar deg legge til nye smarte LED-dimmere, brytere og pluggbare aktuatorer - du kan enkelt skanne dem inn med strekkode via din smartphone/tablet eller oppdage nye enheter via appen og modeknapp på aktuator. xComfort Bridge er den raske løsningen for å administrere ditt smarte hjem på en måte som er enkel, skalerbar og fremtidsikker med xComfort.