Eaton Electric - CRAZ-01/09 Ramme enkel matt sort for 55x - 195245

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CRAZ-01/09 Ramme enkel matt sort for 55x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Anvendelse - Andre

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Svart

  • RAL-nummer (lignende) - 9005

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238089433

Elnummer

4560798

Leverandørens varenummer

195245

Typebeskrivelse

4560798

Modell / utførelse:

Andre

Anvendelse:

Andre

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

Ja

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Enkel ramme i matt sort utførelse for trykknapper med 55x55mm vippe eller RC-Touch