Eaton Electric - Crystal Way wireoppheng 2 meter - LUM10560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Sølv
Materiale - Andre
Lengde - 231 mm
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191105600
Elnummer
6617082
Leverandørens varenummer
LUM10560
Typebeskrivelse
6617082
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Sølv
Materiale:
Andre
Lengde:
231 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
133 mm
Diameter:
0 mm
Wireoppheng 2 meter


