Eaton Electric - CrystalWay 30m CGLine+ Crystal Way med selvtest/CGLi - LUM17124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Med piktogram - Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP42
Maks systemeffekt - 4,2 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191171247
Elnummer
6617081
Leverandørens varenummer
LUM17124
Typebeskrivelse
6617081
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Med piktogram:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Maks systemeffekt:
4,2 W
Lysstrøm I standby modus:
3 lm
Fargetemperatur:
6500...6500 K
Nominell driftstid:
1...8 h
For merking:
Innleggsblad/-plate
Type merking:
En-/tosidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Ja
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
38
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Slagfasthet:
IK04
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...40 °C
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
60...60 lm
Virkningsgrad:
0,7
Deteksjonsavstand:
30 m
Bredde:
47 mm
Høyde/dybde:
183 mm
Lengde:
331 mm
Innbyggingsbredde:
47 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
205 mm
Innbyggingslengde:
302 mm
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling


