Eaton Electric - CS-54/200 Veggskap H500 B400 D200 - 111689

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 500 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081112487

Elnummer

2466113

Leverandørens varenummer

111689

Typebeskrivelse

CS-54/200

Bredde:

400 mm

Høyde:

500 mm

Dybde:

200 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Frittsående:

nei

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

Ja

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

Ja

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden:

Ja

Vegginnbygging:

Ja

Mastefeste:

Ja

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

2

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

Ja

Slagfasthet:

IK09

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

35 W

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

2250 N

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

250 N

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

2000 N

Apparatskap med montasjeplate, IP66. RAL7035. EN62221