Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - CSAU-01/01-16 16A Bryteaktuator - Y7-172940

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maks antall bryterkontakter - 1

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015081695287

Elnummer

4560731

Leverandørens varenummer

Y7-172940

Typebeskrivelse

4560731

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Innfelt

Maks antall bryterkontakter:

1

Merkestrøm:

16 A

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Maks omkoblingseffekt:

3680 W

Maks. bytte strøm LED:

0 W

Utgangseffekt:

3680 W

C-last:

Ja

Maks brytestrøm:

16 A

Nominell driftsspenning:

230...230 V

Ulike faser kan tilkobles:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

Ja

Min. dybde på apparatboks:

18 mm

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bryteaktuator for innbygging, 16A, RLC-last