Eaton Electric - CTAA-04/03-LED Bryterinnsats 45x45 LED 4-delt - 125968
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Andre
Antall kanaler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081236152
Elnummer
4560667
Leverandørens varenummer
125968
Typebeskrivelse
CTAA-04/03-LED
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Andre
Antall kanaler:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei


