Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - CU-BAND11X21X1-BK FLEKSIBEL SKINNE 1stk=2m - 80923

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CU-BAND11X21X1-BK FLEKSIBEL SKINNE 1stk=2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall Ethernet-utganger - 630 A

  • Lengde - 2000 mm

  • Bredde - 21 mm

  • Tykkelse - 15 mm

  • Laminert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080809234

Elnummer

1711091

Leverandørens varenummer

80923

Typebeskrivelse

CU-BAND11X21X1-BK

Antall Ethernet-utganger:

630 A

Lengde:

2000 mm

Bredde:

21 mm

Tykkelse:

15 mm

Laminert:

Ja

Lamelltykkelse:

1 mm

Antall lameller:

11

630A 231mm² BxH m/isolasjon: 16x26,5mm