Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - CU-BAND3X9X0,8-BK FLEKSIBEL SKINNE 1stk=2m - 81167

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CU-BAND3X9X0,8-BK FLEKSIBEL SKINNE 1stk=2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall Ethernet-utganger - 100 A

  • Lengde - 2000 mm

  • Bredde - 9 mm

  • Tykkelse - 6,4 mm

  • Laminert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080811671

Elnummer

1711056

Leverandørens varenummer

81167

Typebeskrivelse

CU-BAND3X9X0,8-BK

Antall Ethernet-utganger:

100 A

Lengde:

2000 mm

Bredde:

9 mm

Tykkelse:

6,4 mm

Laminert:

Ja

Lamelltykkelse:

0,8 mm

Antall lameller:

3

100A 21,6mm² BxH m/isolasjon: 5x12mm