Eaton Electric - CX Call Point IP24 Manuell melder <(><<)>30Vdc I - 4920016FULL-0018XC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Brannalarm (rød)
Med glasskive - Ja
Farge - Rød
Materiale - Plast
Med papiravdekning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714112097026
Elnummer
6201210
Leverandørens varenummer
4920016FULL-0018XC
Typebeskrivelse
6201210
Meldetype:
Brannalarm (rød)
Med glasskive:
Ja
Farge:
Rød
Materiale:
Plast
Med papiravdekning:
nei
Antall poler:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Høyde:
87 mm
Bredde:
87 mm
Dybde:
53 mm
En universal manuell melder som har flere funksjoner innebygget, som forenkler valget og reduserer antall varianter. CX kommer som standard med glass og plastikk front, og den intergrerte LED indikatoren gir økt fleksibilitet i mange applikasjoner. Driftsspenning: <30Vdc
Temperatur: - 25ºC til + 70ºC
Beskyttelse: IP24
Materiale: ABS
Vekt: 0,19 / 0,22 kg
Mål: 87 x 22 /55 / 59mm
Farge: rød
Temperatur: - 25ºC til + 70ºC
Beskyttelse: IP24
Materiale: ABS
Vekt: 0,19 / 0,22 kg
Mål: 87 x 22 /55 / 59mm
Farge: rød


