Eaton Electric - CX Call Point IP66 Manuell melder <(><<)>30Vdc I - 4990047FULL-0420X

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CX Call Point IP66 Manuell melder <(><<)>30Vdc I

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8054934906084

Elnummer

6201211

Leverandørens varenummer

4990047FULL-0420X

Typebeskrivelse

6201211

En universal manuell melder som har flere funksjoner innebygget, som forenkler valget og reduserer antall varianter. CX kommer som standard med glass og plastikk front, og den intergrerte LED indikatoren gir økt fleksibilitet i mange applikasjoner. Driftsspenning: <30Vdc
Temperatur: - 25ºC til + 70ºC
Beskyttelse: IP66
Materiale: ABS
Vekt: 0,19 / 0,22 kg
Mål: 87 x 22 /55 / 59mm
Farge: rød