Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 0-5A Sylindersikring 10 x 38 0-5A - C10G0-5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 0,5 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590167390
Elnummer
1600203
Leverandørens varenummer
C10G0-5
Typebeskrivelse
1600203
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
0,5 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
gG
Nominell driftsfrekvens:
45...62 Hz
Sylindersikring 10 x 38 0-5A GG 500V AC


