Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 4A A Sylindersikring 10 x 38 4A AM - C10M4

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 4A A Sylindersikring 10 x 38 4A AM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 10 x 38 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 4 A

  • Merkespenning - 500 V

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590493710

Elnummer

1600259

Leverandørens varenummer

C10M4

Typebeskrivelse

1600259

Størrelse:

10 x 38 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

4 A

Merkespenning:

500 V

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Driftskategori:

AM (motor omkoblingsvern)

Driftsfrekvensområde:

45...62 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Bryteevne:

120 kA

Effekttap ved merkestrøm:

0,31 W

Sylindersikring 10 x 38 4A AM 500V AC