Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 8A A Sylindersikring 10 x 38 8A AM - C10M8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 10 x 38 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 8 A
Merkespenning - 500 V
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590493741
Elnummer
1600261
Leverandørens varenummer
C10M8
Typebeskrivelse
1600261
Størrelse:
10 x 38 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
8 A
Merkespenning:
500 V
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Driftsfrekvensområde:
45...62 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Bryteevne:
120 kA
Effekttap ved merkestrøm:
0,52 W