Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 10x38 0.5A A Sylindersikring 10x38 0.5A AM - C10M0-5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 0,5 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590122221
Elnummer
1600256
Leverandørens varenummer
C10M0-5
Typebeskrivelse
1600256
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
0,5 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
gG
Nominell driftsfrekvens:
45...62 Hz
Sylindersikring 10x38 0.5A AM 500V AC


