Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 0.5A Sylindersikring 14 x 51 0.5A - C14M0-5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 14 x 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590122726
Elnummer
1600205
Leverandørens varenummer
C14M0-5
Typebeskrivelse
1600205
Størrelse:
14 x 51 mm
Sylindersikring 14 x 51 0.5A AM 690V AC


