Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 16A Sylindersikring 14 x 51 16A A - C14M16

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 16A Sylindersikring 14 x 51 16A A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 14 x 51 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 16 A

  • Merkespenning - 690 V

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590494755

Elnummer

1600246

Leverandørens varenummer

C14M16

Typebeskrivelse

1600246

Størrelse:

14 x 51 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

16 A

Merkespenning:

690 V

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Driftskategori:

AM (motor omkoblingsvern)

Driftsfrekvensområde:

45...62 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Bryteevne:

80 kA

Effekttap ved merkestrøm:

1,16 W

Sylindersikring 14 x 51 16A AM 690V AC