Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 100A Sylindersikring 22 x 58 100A - C22M100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 22 x 58 mm
Merkestrøm - 100 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590495639
Elnummer
1600204
Leverandørens varenummer
C22M100
Typebeskrivelse
1600204
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
22 x 58 mm
Merkestrøm:
100 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Nominell driftsfrekvens:
45...62 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
6,61 W


