Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 50A Sylindersikring 22 x 58 50A A - C22M50

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 50A Sylindersikring 22 x 58 50A A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 22 x 58 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 50 A

  • Merkespenning - 690 V

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590495868

Elnummer

1600232

Leverandørens varenummer

C22M50

Typebeskrivelse

1600232

Størrelse:

22 x 58 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

50 A

Merkespenning:

690 V

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Driftskategori:

AM (motor omkoblingsvern)

Driftsfrekvensområde:

45...62 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Bryteevne:

80 kA

Effekttap ved merkestrøm:

3,48 W

Sylindersikring 22 x 58 50A AM 690V AC