Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 63A G - C22G63

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 63A G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Størrelse - Andre

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 63 A

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5027590059367

Elnummer

1664187

Leverandørens varenummer

C22G63

Typebeskrivelse

C22G63

Modell / utførelse:

Andre

Størrelse:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

63 A

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Merkespenning:

690 V

Driftskategori:

gG (kabelskydd/apparatskydd)

Driftsfrekvensområde:

45...62 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Bryteevne:

120 kA

Effekttap ved merkestrøm:

6,9 W

Sylindrisk sikring Bussmann smeltesikring 22 x 58 63A GG 500V AC