Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 6A A Sylindersikring 22 x 58 6A AM - C22M6

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 6A A Sylindersikring 22 x 58 6A AM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 22 x 58 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 6 A

  • Merkespenning - 690 V

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590495882

Elnummer

1600268

Leverandørens varenummer

C22M6

Typebeskrivelse

1600268

Størrelse:

22 x 58 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

6 A

Merkespenning:

690 V

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Driftskategori:

AM (motor omkoblingsvern)

Driftsfrekvensområde:

45...62 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Bryteevne:

80 kA

Effekttap ved merkestrøm:

0,47 W

Sylindersikring 22 x 58 6A AM 690V AC